Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses charge lourde 600 - NSYHLCR60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre profilée
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480064579
Réf. Sonepar
00020006457
Réf. Fournisseur
NSYHLCR60
Marque
Schneider Electric
modèle:
barre profilée
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
75 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
575 mm
capacité de charge max.:
500 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Ajustable par pas de 25 mm. Tôle d'acier galvanisée, épaisseur 3 mm. Fixation par vis M6. Support de montage du cadre inférieur.





