Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses charge lourde 800 - NSYHLCR80

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - barre profilée

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480064586

Réf. Sonepar

00020006458

Réf. Fournisseur

NSYHLCR80

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

barre profilée

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

75 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

775 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0