Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses légères - 400mm - NSYSLCR40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485132037
Réf. Sonepar
00020513203
Réf. Fournisseur
NSYSLCR40
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
18.6 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0






