Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses légères - 800mm - NSYSLCR80


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485132068
Réf. Sonepar
00020513206
Réf. Fournisseur
NSYSLCR80
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
18.6 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0