Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses perforées - fix. rapide 1 rangée - 40x500mm - NSYSQCR4050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 500 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485132655
Réf. Sonepar
00020513265
Réf. Fournisseur
NSYSQCR4050
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
métal
largeur:
500 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
27 mm
capacité de charge max.:
60 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0





