Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses perforées - fix. rapide 1 rangée - 40x600mm - NSYSQCR4060

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485132662

Réf. Sonepar

00020513266

Réf. Fournisseur

NSYSQCR4060

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

27 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0

PanelSeT - Thalassa - 2 traverses perforées à fixation rapide 1 rangée - H600mmxL40mmxP27mm - réglage : ajustable par pas de 25 mm - avec éléments de fixation, 2 traverses

Les Atouts de l'article:

Ajustable par pas de 25 mm. Mode de fixation par vis et par pincé sur la structure emplacement. En acier zingué et d'épaisseur 1,5 mm.