Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses perforées - fix. rapide 3 rangées - 90x1200mm - NSYSQCR90120

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485132754

Réf. Sonepar

00020513275

Réf. Fournisseur

NSYSQCR90120

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

1200 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

27 mm

capacité de charge max.:

70 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0