Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses perforées fixation rapide 2 rangées - 65x600mm - NSYSQCR6560
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485132723
Réf. Sonepar
00020513272
Réf. Fournisseur
NSYSQCR6560
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
27 mm
capacité de charge max.:
80 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0





