Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses perforées fixation rapide 3 rangées - 90x500mm - NSYSQCR9050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 500 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485132778
Réf. Sonepar
00020513277
Réf. Fournisseur
NSYSQCR9050
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
métal
largeur:
500 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
27 mm
capacité de charge max.:
120 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0






