Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses perforées fixation rapide 3 rangées - 90x800mm - NSYSQCR9080

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485132792

Réf. Sonepar

00020513279

Réf. Fournisseur

NSYSQCR9080

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

27 mm

capacité de charge max.:

100 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0

PanelSeT - Thalassa - 2 traverses perforées - fixation rapide - 3 rangées - H800mmxL90mmxP27mm - charge max : 100kg - ajustable par pas de 25 mm

Les Atouts de l'article:

Ce lot de deux traverses à fixation rapide convient aux coffrets électriques PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM et PanelSeT SFX. Elles sont utilisées pour la création de structures à l'intérieur de l'armoire. Elles sont en acier galvanisé. Chaque rangée est perforée tous les 25mm d'un trou de 5,2mm de diamètre et d'un 11x13mm. Ils sont fixés au moyen d'écrous cages ou de vis autotaraudeuses, et peuvent être réglés au pas de 25mm. L'ensemble se compose de deux traverses et d'éléments de fixation.