Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses rapides 120x500 - NSYSQCR12050

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 500 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480372056

Réf. Sonepar

00020037205

Réf. Fournisseur

NSYSQCR12050

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

matériau:

métal

largeur:

500 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

20 mm

capacité de charge max.:

100 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0