Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 1 rangée - 40x1000mm - NSYSUCR40100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485133263

Réf. Sonepar

00020513326

Réf. Fournisseur

NSYSUCR40100

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

1000 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

27 mm

capacité de charge max.:

30 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0