Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 1 rangée - 40x1400mm - NSYSUCR40140

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 1400 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1400 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485133294

Réf. Sonepar

00020513329

Réf. Fournisseur

NSYSUCR40140

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

1400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1400 mm

matériau:

métal

largeur:

1400 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

27 mm

couleur:

autre