Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 1 rangée - 40x400mm - NSYSUCR4040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606485133379
Réf. Sonepar
00020513337
Réf. Fournisseur
NSYSUCR4040
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
27 mm
capacité de charge max.:
60 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0