Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 1 rangée - 40x500mm - NSYSUCR4050

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 500 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606485133386

Réf. Sonepar

00020513338

Réf. Fournisseur

NSYSUCR4050

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

matériau:

métal

largeur:

500 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

27 mm

capacité de charge max.:

60 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0

PanelSeT - Thalassa - 2 traverses universelle - 1 rangée - H500mmxL40mmxP27mm - charge max : 60kg - ajustable par pas de 25 mm

Les Atouts de l'article:

Cet ensemble de deux traverses universelles convient aux coffrets électriques PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM et PanelSeT SFX. Elles permettent de créer des structures à l'intérieur de l'armoire. Elles sont en acier galvanisé. Chaque rangée est perforée tous les 25mm d'un trou de 5,2mm de diamètre et d'un 11x13mm. Elles sont fixées avec des écrous cages ou vis autotaraudeuses, et peuvent être réglées au pas de 25mm. L'ensemble se compose de deux traverses et d'éléments de fixation.