Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 1 rangée - 40x800mm - NSYSUCR4080
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485133416
Réf. Sonepar
00020513341
Réf. Fournisseur
NSYSUCR4080
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
27 mm
capacité de charge max.:
40 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
1 rangée 39 x 800 mm. Ajustable par pas de 25 mm. En acier zingué, épaisseur 1,5 mm.





