Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 2 rangées - 65x1800mm - NSYSUCR65180


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485133478
Réf. Sonepar
00020513347
Réf. Fournisseur
NSYSUCR65180
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
1800 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
27 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0