Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 2 rangées - 65x600mm - NSYSUCR6560

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485133522

Réf. Sonepar

00020513352

Réf. Fournisseur

NSYSUCR6560

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

27 mm

capacité de charge max.:

80 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0

PanelSeT - Thalassa - 2 traverses universelles - 2 rangées - H600mmxL65mxP27mm - épaisseur : 1,5mm - compatible PanelSeT SM, SFX, SF, SFX - fix. par vis - réglage : ajustable par pas de 25mm

Les Atouts de l'article:

2 rangées 64 mm x 600 mm. Ajustable par pas de 25 mm. En acier zingué, épaisseur 1,5 mm.



Quelques mots du fabricant :

  • Pour la création de structures à l'intérieur de l'armoire
  • Disponibles en trois tailles : 40 mm (une rangée), 65 mm (deux rangées) et 90 mm (trois rangées)
  • Chaque rangée est perforée tous les 25 mm avec un trou de diamètre 5,2 mm
  • Découpe de 11x13 mm permettant une fixation par vis autotaraudeuses M6
  • Équipements fixés au moyen d'écrous cage ou de vis autotaraudeuses. En acier zingué
  • Épaisseur : 15/10e mm