Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 2 rangées - 65x800mm - NSYSUCR6580
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606485133539
Réf. Sonepar
00020513353
Réf. Fournisseur
NSYSUCR6580
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
27 mm
capacité de charge max.:
70 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
2 rangées 64 x 800 mm. Ajustable par pas de 25 mm. En acier zingué, épaisseur 1,5 mm.
Quelques mots du fabricant :
- Pour la création de structures à l'intérieur de l'armoire
- Disponibles en trois tailles : 40 mm (une rangée), 65 mm (deux rangées) et 90 mm (trois rangées)
- Chaque rangée est perforée tous les 25 mm avec un trou de diamètre 5,2 mm
- Découpe de 11x13 mm permettant une fixation par vis autotaraudeuses M6
- Équipements fixés au moyen d'écrous cage ou de vis autotaraudeuses. En acier zingué
- Épaisseur : 15/10e mm





