Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 3 rangées - 90x1600mm - NSYSUCR90160

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485133591

Réf. Sonepar

00020513359

Réf. Fournisseur

NSYSUCR90160

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

1600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

1600 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

27 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0