Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 3 rangées - 90x300mm - NSYSUCR9030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - rail de montage 
- adapté à la largeur de boîtier - 300 mm 
- adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm 
- adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm 
- matériau - métal 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606485133645
Réf. Sonepar
00020513364
Réf. Fournisseur
NSYSUCR9030
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
300 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
27 mm
capacité de charge max.:
130 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0






