Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 3 rangées - 90x600mm - NSYSUCR9060

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485133676

Réf. Sonepar

00020513367

Réf. Fournisseur

NSYSUCR9060

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

27 mm

capacité de charge max.:

110 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0