Schneider Electric - PanelSeT - 2 traverses universelles - 3 rangées - 90x700mm - NSYSUCR9070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 700 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485133683
Réf. Sonepar
00020513368
Réf. Fournisseur
NSYSUCR9070
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
700 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
700 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
27 mm
capacité de charge max.:
100 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0






