Schneider Electric - PanelSeT - 4 anneaux de levage M12 pour armoire PLA. Charge max: 500 kg - NSYPLHD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - anneau de transport
matériau - métal
charge maximum supportée - 500 kg
largeur - 200 mm
hauteur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480680885
Réf. Sonepar
01887068088
Réf. Fournisseur
NSYPLHD
Marque
Schneider Electric
modèle:
anneau de transport
matériau:
métal
charge maximum supportée:
500 kg
largeur:
200 mm
hauteur:
3 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0



