Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - 4 écrous par châssis DIN - NSYAMCSF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • autobloquant - Non

  • système à vis - autre

  • matériau - laiton

  • taille de fil (M..) - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480180262

Réf. Sonepar

00020021140

Réf. Fournisseur

NSYAMCSF

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

autobloquant:

Non

système à vis:

autre

matériau:

laiton

taille de fil (M..):

8

avec bride:

Non

Soudable:

Oui

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

Cu2/Cu3 (laiton)

traitement de la surface:

non traité

dimension du profil:

13 mm

inclinaison du filetage:

1.25 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

19 mm

couleur:

laiton

sans halogène:

Oui