Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 1 jeu de 2 cornières levage pour cellule SF/SFN - L1800mm - NSYSFTB18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - équerre de transport
matériau - métal
charge maximum supportée - 2000 kg
largeur - 1800 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606485131849
Réf. Sonepar
00020513184
Réf. Fournisseur
NSYSFTB18
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
équerre de transport
matériau:
métal
charge maximum supportée:
2000 kg
largeur:
1800 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
60 mm
couleur:
autre