Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 1 jeu de 2 cornières levage pour cellule SF/SFN - L2400mm - NSYSFTB24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - équerre de transport
matériau - métal
charge maximum supportée - 3000 kg
largeur - 2400 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606485131856
Réf. Sonepar
00020513185
Réf. Fournisseur
NSYSFTB24
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
équerre de transport
matériau:
métal
charge maximum supportée:
3000 kg
largeur:
2400 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
60 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0