Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 100 vis auto-taraudeuses - NSYAMFSB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 100 vis auto-taraudeuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - tête demi-ronde

  • diamètre du filetage - 5 mm

  • longueur - 10 mm

  • système à vis - Pozidriv PZ

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480520785

Réf. Sonepar

01887052078

Réf. Fournisseur

NSYAMFSB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête demi-ronde

diamètre du filetage:

5 mm

longueur:

10 mm

système à vis:

Pozidriv PZ

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

trempé:

Non

traitement des surfaces:

revêtu

tête fraisée:

Oui

avec bride fixe:

Non

avec rondelle et joint:

Non

diamètre de tête:

8.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

forme de la pointe:

pointu