Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 2 cloisons de séparation latérals - H200XP600mm - NSYMSC206

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • largeur - 542 mm

  • hauteur - 1905 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480850349

Réf. Sonepar

01887085034

Réf. Fournisseur

NSYMSC206

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

largeur:

542 mm

hauteur:

1905 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

40

couleur:

gris

finition de la surface:

galvanisé

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non