Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 2 panneaux fixes - pour 2 modules - 100x800mm - NSYMFP2M8

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 2 panneaux fixes - pour 2 modules - 100x800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 5

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480850318

Réf. Sonepar

01887085031

Réf. Fournisseur

NSYMFP2M8

Marque

Schneider Electric

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

5

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre