Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 2 profilés adaption verticaux avant - 1800mm - NSYSMVR18

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - métrique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 36

  • matériau - acier

  • longueur - 1800 mm

  • mode de pose - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480146657

Réf. Sonepar

00020014684

Réf. Fournisseur

NSYSMVR18

Marque

Schneider Electric

modèle:

métrique

nombre d'unités en hauteur (HE):

36

matériau:

acier

longueur:

1800 mm

mode de pose:

fixation à vis

finition de la surface:

revêtement par poudre

fixation continue:

Non

hauteur de profil de barre profilée:

42 mm