Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 2 profilés adaption verticaux avant - 2000mm - NSYSMVR20

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - métrique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 40

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • mode de pose - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480146664

Réf. Sonepar

00020014685

Réf. Fournisseur

NSYSMVR20

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

métrique

nombre d'unités en hauteur (HE):

40

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

mode de pose:

fixation à vis

finition de la surface:

revêtement par poudre

fixation continue:

Non

hauteur de profil de barre profilée:

42 mm