Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 2 supports muraux coffret - L800mm - NSYAEFPFS3DW80

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 2 supports muraux coffret - L800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble mur creux

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 47 mm

  • profondeur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480323034

Réf. Sonepar

00020032303

Réf. Fournisseur

NSYAEFPFS3DW80

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble mur creux

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

47 mm

profondeur:

7.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non