Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 2 traverses réglables - supérieure et inférieure - 600 - NSYSTBR6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - traverse de profondeur
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480146756
Réf. Sonepar
00020014675
Réf. Fournisseur
NSYSTBR6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
traverse de profondeur
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
160 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0