Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 3 sup. de fix goulottes sur châssis 19'' - acier - L150mm - NSYRCDFIX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - traverse de profondeur
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480066795
Réf. Sonepar
00020006679
Réf. Fournisseur
NSYRCDFIX
Marque
Schneider Electric
modèle:
traverse de profondeur
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
115 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
150 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0




