Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 4 équerres de support pour châssis 19''fixe P600mm - NSYRCKS6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil angulaire 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480066962
Réf. Sonepar
00020006696
Réf. Fournisseur
NSYRCKS6
Marque
Schneider Electric
modèle:
profil angulaire 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
600 mm
capacité de charge max.:
400 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0