Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 4 équerres sup.Châs.19'' fixe P1000mm - NSYRCKS10

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - composant de bras de support

  • matériau - métal

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480375354

Réf. Sonepar

00020045230

Réf. Fournisseur

NSYRCKS10

Marque

Schneider Electric

modèle:

composant de bras de support

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

1000 mm

capacité de charge max.:

400 kg

couleur:

autre