Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - auvent - acier galvanisé - pour coffret L1200xP300mm - NSYTJ12030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1209 mm
hauteur - 42 mm
profondeur - 300 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480198878
Réf. Sonepar
00020019887
Réf. Fournisseur
NSYTJ12030
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
1209 mm
hauteur:
42 mm
profondeur:
300 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
300 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non