Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - auvent - acier galvanisé - pour coffret L300xP200mm - NSYTJ3020

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 309 mm

  • hauteur - 36 mm

  • profondeur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480198816

Réf. Sonepar

00020019881

Réf. Fournisseur

NSYTJ3020

Marque

Schneider Electric

largeur:

309 mm

hauteur:

36 mm

profondeur:

200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

200 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non