Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - auvent - acier galvanisé - pour coffret L500xP250mm - NSYTJ5025

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 509 mm

  • hauteur - 42 mm

  • profondeur - 250 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 500 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480198755

Réf. Sonepar

00020019875

Réf. Fournisseur

NSYTJ5025

Marque

Schneider Electric

largeur:

509 mm

hauteur:

42 mm

profondeur:

250 mm

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

PanelSeT Accessoires - auvent - acier galvanisé - pour coffret L500xP250mm - emplacement : sur dessus de l'enveloppe - avec auvent, éléments de fixation, fiche d'instructions - 4 vis - filetage M6 - diam. de fixation : 8mm - gris (RAL 7035)

Les Atouts de l'article:

Cet auvent polyvalent convient aux boîtiers PanelSeT CRN et PanelSeT S3D. Il doit être installé sur tous les coffrets d'une largeur de 500mm et d'une profondeur de 250mm. Il se fixe par 4 vis, type M6, sur le dessus du coffret. Il est en acier galvanisé (couleur RAL 7035). Il offre une haute résistance aux chocs, à la température et aux intempéries. Le kit est composé d'un auvent, d'éléments de fixation et d'une fiche d'instructions.