Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - auvent - acier galvanisé - pour coffret L600xP400mm - NSYTJ6040

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - auvent - acier galvanisé - pour coffret L600xP400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 609 mm

  • hauteur - 42 mm

  • profondeur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480198717

Réf. Sonepar

00020019871

Réf. Fournisseur

NSYTJ6040

Marque

Schneider Electric

largeur:

609 mm

hauteur:

42 mm

profondeur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

PanelSeT Accessoires - auvent - acier galvanisé - pour coffret L600xP400mm

Les Atouts de l'article:

Cet auvent polyvalent convient aux boîtiers PanelSeT CRN et PanelSeT S3D. Il doit être installé sur tous les coffrets d'une largeur de 600mm et d'une profondeur de 400mm. Il se fixe par 4 vis, type M6, sur le dessus du coffret. Il est en acier galvanisé (couleur RAL 7035). Il offre une haute résistance aux chocs, à la température et aux intempéries. Le kit est composé d'un auvent, d'éléments de fixation et d'une fiche d'instructions.