Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - auvent - acier glvanisé - pour coffret L1200xP300 mm - NSYSC1230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1207 mm
hauteur - 85 mm
profondeur - 325 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606485131122
Réf. Sonepar
00020513112
Réf. Fournisseur
NSYSC1230
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
1207 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
325 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
300 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non