Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - auvent - acier glvanisé - pour coffret L1600xP500mm - NSYSC1650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1607 mm
hauteur - 85 mm
profondeur - 525 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485131177
Réf. Sonepar
00020513117
Réf. Fournisseur
NSYSC1650
Marque
Schneider Electric
largeur:
1607 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
525 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non



