Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - auvent - acier glvanisé - pour coffret L600xP600mm - NSYSC660

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 607 mm

  • hauteur - 85 mm

  • profondeur - 625 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606485131283

Réf. Sonepar

00020513128

Réf. Fournisseur

NSYSC660

Marque

Schneider Electric

largeur:

607 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

625 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non