Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - auvent - acier glvanisé - pour coffret L800xP300mm - NSYSC830

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 807 mm

  • hauteur - 85 mm

  • profondeur - 325 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606485131290

Réf. Sonepar

00020513129

Réf. Fournisseur

NSYSC830

Marque

Schneider Electric

largeur:

807 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

325 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

PanelSeT Accessoires - auvent - acier galvanisé - pour coffret H85mmxL800mmxP300mm - gris (RAL 7035) - montage : sur dessus de l'enveloppe

Les Atouts de l'article:

Cet auvent polyvalent convient aux boîtiers PanelSeT SM. Il doit être installé sur tous les coffrets d'une largeur de 800mm et d'une profondeur de 300mm. Il se fixe par vis, les trous sont percés sur le dessus. Il est en acier galvanisé (couleur RAL 7035). Il offre une haute résistance aux chocs, à la température et aux intempéries. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester. Le kit est composé d'un auvent, d'éléments de fixation et d'un gabarit de perçage.