Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - auvent - acier glvanisé - pour coffret L800xP600mm - NSYSC860
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 807 mm
hauteur - 85 mm
profondeur - 625 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485131320
Réf. Sonepar
00020513132
Réf. Fournisseur
NSYSC860
Marque
Schneider Electric
largeur:
807 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
625 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non



