Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis fixe 19'' - 29U - H1400mm - NSYRCK29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480066849
Réf. Sonepar
00020006684
Réf. Fournisseur
NSYRCK29
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
1400 mm
profondeur:
120 mm
capacité de charge max.:
0 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0