Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis fixe 19p - partiel - 25U - H1200mm - NSYRCKP26


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480066917
Réf. Sonepar
00020006691
Réf. Fournisseur
NSYRCKP26
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
1200 mm
profondeur:
45 mm
capacité de charge max.:
52 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0