Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis fixe 19p - partiel - 7U - H400mm - NSYRCKP8

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480066931

Réf. Sonepar

00020006693

Réf. Fournisseur

NSYRCKP8

Marque

Schneider Electric

modèle:

cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

60 mm

capacité de charge max.:

16 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0