Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19'' - 36U - H1800xL800mm - NSYRSWC36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fixation cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 390 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480067259
Réf. Sonepar
00020006725
Réf. Fournisseur
NSYRSWC36
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
fixation cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
390 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
1701 mm
capacité de charge max.:
135 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035